微生物拭き取り用スワブ
検査したい箇所を拭き取るだけで、検体が採取できます。
綿棒が小さく、細かい箇所の拭き取りも容易です。
容量(mL)10
材質(本体)PE
滅菌γ線滅菌済(一括包装)
保存方法常温及び遮光
材質(キャップ)PP
材質(綿球)レーヨン
アズワン品番2-8905-01
組成リン酸緩衝生理食塩水
内容量1ケース(12本×30箱)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21325492 | CSC01J | 19810438 | PTC-400 |
![]() |
拭き取り検査用スワブ | アズワン | 1箱(40箱×10本) | ¥33,100 税込¥36,410 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07