エアー式プレス機
仕様ピストンストローク(mm):45、プレート間距離(mm):最大/195(無負荷時)、最小/38(無負荷時)、フレーム間距離(mm):210(内寸法)、1.6t、6kg/cm2:2t)、プレート直径(mm):Φ110
付属品キャスター(4個)、配管ホース
寸法(mm)293×252×520(最高670)
質量(kg)30
アズワン品番2-9514-01
内容量1個
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07