曜日別特売

防水型ハンディエコノミーpH計

防水型ハンディエコノミーpH計 - Eutech(ユーテック)
仕様セット内容(mL):本体、pH電極温度センサー一体型(ECFC7352901B)、pH4・7校正液(60)、脱イオン水(60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334888pH5+
92,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする