曜日別特売

導電性チューブカバー

導電性チューブカバー - PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー - PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー - PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー - PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
材質導電性PP(ポリプロピレン)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2内容量1個
注意
※取付時の補助用として、専用治具をメーカーが使用を推奨しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21337812CTC-056・8・1/4"3-3146-01
9,460
9,398
10,338(税込)
当日出荷
21337828CTC-0810・12・3/8"・1/2"3-3146-02
15,200
14,981
16,479(税込)
当日出荷
21337837CTC-2019・25・3/4"・1"3-3146-03
31,300
29,981
32,979(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする