ゲルダンパー

ゲルダンパー アズワン

機械の下に敷くことで振動を防止します。
方向性はなく垂直・水平ともに同等の効果が得られます。

材質樹脂ゲル タイプ角板 防振周波数(Hz)24.4~ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21341942 GD30-50 50×50×25 2~10未満(1枚あたり)
1,500
 
 
取扱い終了
21341994 GD30-100 100×100×25 10~50未満(1枚あたり)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21341933 GD15-50 50×50×25 2~10未満(1枚あたり)
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21341958 GD50-50 50×50×25 2~10未満(1枚あたり)
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21341967 GD70-50 50×50×25 2~10未満(1枚あたり)
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21341985 GD15-100 100×100×25 10~50未満(1枚あたり)
3,500
 
 
取扱い終了
21342003 GD50-100 100×100×25 10~50未満(1枚あたり)
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21342012 GD70-100 100×100×25 10~50未満(1枚あたり)
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21341942 GD30-50 51625290 GD01-33002 GD01-33002 ゲルダンパー エクシール 51625290 ゲルダンパー エクシール 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました
21341994 GD30-100 51625326 GD01-33006 GD01-33006 ゲルダンパー エクシール 51625326 ゲルダンパー エクシール 1個 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする