ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ブローバック(BLOVAC)
ブローバック(BLOVAC)の ポンプ・送風機・電熱機器
ブローバック(BLOVAC)の ドラム缶用ポンプ
ブローバック(BLOVAC)の エア式ドラム缶用ポンプ
天板、レバー式バンドセット
天板、レバー式バンドセット
注文コード
21272012
仕様
200Lオープンドラム用天板
セット内容
天板:DT200D/レバー式バンド:DB200
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DTB200D
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
21272012
DTB200D
オープン
¥
17,900
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
鋼製ドラム缶(オープンタイプ)
JFE
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
(2)
鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式
JFE
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
(2)
ドラム缶用カバー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(21)
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)
JFE
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
(1)
スチールドラム
JFE
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
レバーバンド
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
ステンレスドラム缶
オオモリ
税込
¥
61,490
¥
55,900
(1)
ドラム缶ロート
アズワン
税込
¥
30,140
¥
27,400
バスケットへ
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶
JFE
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
丸缶用フタ
TRUSCO
税込
¥
169
~
¥
154
~
(1)
ドラム缶キャップ 黒
三甲(サンコー)
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(1)
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)
税込
¥
5,159
~
¥
4,690
~
(2)
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
バスケットへ
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式
モノタロウ
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
(2)
アルマイト タライ用蓋
オオイ金属
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
再生ドラム缶 オープン外レバー式
モノタロウ
税込
¥
13,090
¥
11,900
(2)
バスケットへ
ストック蓋
日東金属工業
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
ドラム缶用アダプター
ミヤサカ工業
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
SUGICO(スギコ)
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
外レバーバンド
ノーブランド
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
ドラム缶用ポンプ
エア式ドラム缶用ポンプ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります
手動式ドラム缶用ポンプ
電動式ドラム缶用ポンプ
エア式ドラム缶用ポンプ
シェアする