コイズミ(小泉成器)
オーブントースター
温度調節はマイコンにおまかせ。トースト4枚が一度に焼けて、ケーキやクッキーも作れます。ドアは着脱式でお手入れも簡単。
消費電力(W)
約1200
枚数
トースト/4
付属品
トレー、焼き網
材質
鋼板
質量(g)
3800
コード長さ(m)
1
温度調節範囲(℃)
約80~240
タイマー
30分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×316×220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21255124
KOS-1232/N
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください