KOS-1232/N オーブントースター コイズミ(小泉成器) 21255124

オーブントースター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21255124 品番KOS-1232/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

温度調節はマイコンにおまかせ。トースト4枚が一度に焼けて、ケーキやクッキーも作れます。ドアは着脱式でお手入れも簡単。

消費電力(W)約1200 枚数トースト/4 付属品トレー、焼き網 材質鋼板 質量(g)3800 コード長さ(m)1 温度調節範囲(℃)約80〜240 タイマー30分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×316×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする