冷媒圧力スマートプローブ

冷媒圧力スマートプローブ testo(テストー)

冷媒ガスの圧力測定や、空調システムに必要な測定、演算が可能。
testo 115i クランプ温度計と一緒に使うと、過熱度、過冷却度、凝縮温度、飽和温度の演算も可能。

付属品乾電池、出荷検査書 適合CFC、HFC、HCFC、N、H2O、CO2 測定範囲(MPa)-0.1~6 外形寸法(mm)125×32×31 測定項目圧力 精度【±1digit】フルスケールの±0.5% 接続7/16"UNF 分解能0.001MPA バッテリー単4アルカリ電池×3 電池寿命(時間)150 動作温度(℃)-20~+50 保管温度(℃)-20~+60 過負荷(MPa)6.5 内容量1本
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21270962 549I
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする