コンセント・コネクター
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.P.S.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
結合方式ねじ
端子金具はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)18
色(本体)黒
パネル取付方式ナット締め付け
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC1000
結線方法はんだ
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
