シケラックニス

シケラックニス - 大阪塗料工業

速乾性で作業性が良い。
旧JIS K-5431 2 種相当品。

用途
家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21527713-1缶(4L)速乾
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527722-1缶(15kg)速乾
オープン
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527704-1缶(400mL)-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする