曜日別特売

水性ニス

水性ニス - 大阪塗料工業

ブロッキング性(不粘着性)に優れている。
素地密着性に優れている。
耐水性に優れている。
一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。

用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
注意
※水性ですので0℃以下になる所での保存はなるべく避けて下さい。
※5℃以下、また、雨降り等の高湿度(85%以上)でのご使用は、なるべく避けて下さい。
※『水性ニス(透明)』のみで(2~3回塗り)仕上げるのが原則です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21527878-1缶(17kg)透明耐水、速乾
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527862-1缶(4kg)--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする