曜日別特売

ウルトラックステイン

ウルトラックステイン - 大阪塗料工業

各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。
耐光性が優れている。
着色力が大変優れている。
あらゆる調合が出来る。

用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※使用後は、容器のフタを完全に閉めて下さい。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナーあるいはそれぞれ使用したタイプの専用シンナーで洗浄して下さい。
※材質によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
※塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※火気には充分注意して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21527887-1缶(300mL)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527896-1缶(4L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527905-1缶(16L)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527914-1缶(300mL)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527923-1缶(4L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527932-1缶(16L)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527948-1缶(300mL)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527957-1缶(4L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527966-1缶(16L)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527975-1缶(300mL)
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527984-1缶(4L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527993-1缶(16L)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528002-1缶(300mL)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528018-1缶(4L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528027-1缶(16L)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする