曜日別特売

NTX・OTステインPG

NTX・OTステインPG - 大阪塗料工業

特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。
ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。
木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。
各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。
粘度が低く、取り扱いが簡単。

使用方法
素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。
目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。
カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
注意
※使用後は、容器のフタを完全に閉めて下さい。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナーあるいはそれぞれ使用したタイプの専用シンナーで洗浄して下さい。
※材質によって、色調が変わる事がありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
※塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※火気には十分注意して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
全21種類を絞り込む
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21528036-1缶(0.9kg)レッド
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528045-1缶(3.5kg)レッド
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528054-1缶(14kg)レッド
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528063-1缶(0.9kg)ブラック
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528072-1缶(3.5kg)ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528088-1缶(14kg)ブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528097-1缶(0.9kg)エロー
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21528106-1缶(3.5kg)エロー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528115-1缶(14kg)エロー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528124-1缶(0.9kg)ブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528133-1缶(3.5kg)ブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528142-1缶(14kg)ブルー
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528158-1缶(1kg)ブラウン
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528167-1缶(4kg)ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528176-1缶(16kg)ブラウン
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528185-1缶(1kg)クリアブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528194-1缶(4kg)クリアブラウン
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528203-1缶(16kg)クリアブラウン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528212-1缶(1kg)ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21528228-1缶(4kg)ホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528237-1缶(16kg)ホワイト
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする