スチームアイロン ウルトラグライド 4671

スチームアイロン ウルトラグライド 4671 T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

頑固なシワの原因をサッとほぐす業界最大級のジェットスチーム
前後左右に自在に動かせる
ダイヤモンド型の特殊セラミックかけ面!
バーチカルスチーム
コードのわずらわしさを軽減するイージーコードシステム
いつでも清潔、お手入れラクな2つの機能(カルキ防止・水あか防止)

ピンク 容量(mL)水/300 質量(g)1300 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×303×145 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21347287 FV4671J3
13,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21347287
2024-02-15
用途:
毛糸アイロンかけ用
その他業種

編み上がった背板―党の毛糸に使用している。
とても便利に使用できるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする