FBKオイルRO

FBKオイルRO - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKオイルRO - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(5件のレビュー)

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。

用途
鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲
動粘度(mm2/s)
粘度指数
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21354978681缶(20L)圧縮機・油圧作動66.7(40℃)、8.85(100℃)106(ASTM)L0.566.7
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
213549871001缶(20L)圧縮機・油圧作動102(40℃)、11.3(100℃)96(ASTM)L1.0102
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
213549961501缶(20L)圧縮機・油圧作動150(40℃)、14.6(100℃)96(ASTM)L1.0150
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
213550052201缶(20L)圧縮機・油圧作動220(40℃)、19.2(100℃)98(ASTM)L1.5220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
213550143201缶(20L)圧縮機・油圧作動320(40℃)、24.7(100℃)97(ASTM)L1.5320
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
213550234601缶(20L)圧縮機・油圧作動460(40℃)、29.9(100℃)95(ASTM)L2.5460
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
55145344321缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)32.1(40℃)、5.46(100℃)106(ASTM)L0.532.1
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21354953321缶(20L)圧縮機・油圧作動32.1(40℃)、5.46(100℃)106(ASTM)L0.532.1
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
55145353461缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)45.8(40℃)、6.82(100℃)103(ASTM)L0.545.8
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55145362681缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)66.7(40℃)、8.85(100℃)106(ASTM)L0.566.7
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551453781001缶(200L)軸受・減速機・油圧作動・工作機械102(40℃)、11.3(100℃)96-102
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551453871501缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)150(40℃)、14.6(100℃)96(ASTM)L1.0150
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551453962201缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)220(40℃)、19.2(100℃)98(ASTM)L1.5220
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551454053201缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)320(40℃)、24.7(100℃)97(ASTM)L1.5320
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551454144601缶(200L)各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑)460(40℃)、29.9(100℃)95(ASTM)L2.5460
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21354962461缶(20L)圧縮機・油圧作動45.8(40℃)、6.82(100℃)103(ASTM)L0.545.8
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 機械のメンテナンス
有限会社イタクラオート自動車・二輪車・自転車関連業

商品の到着には時間がかかりましたが、値段的にも安く助かります。又 購入したいと思います。

対象商品 : 21354953
2023-11-13
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社かもめパン製造業

何度も購入しています。他で購入するよりもお安く購入でき、また配送も早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21355023
2021-04-19
用途: 機械のギアオイル
製造業

他のOILは¥10,000-くらいですが安くてよかったです。4L缶があればなおよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 21354953
2021-09-17
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

注文翌日出荷ということで注文したのですが、出荷予定日に出荷ならず工事に間に合いませんでした。
遅延するなら連絡ほしかったです。
しかもキャンセル不可商品にて、さらに残念です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

対象商品 : 21354953
2017-02-06
用途: CNC旋盤の潤滑油
株式会社サンテクノ

納期、コストともに満足してます。品質等は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする