SNAKE-14専用オプション

SNAKE-14専用オプション Kenko(ケンコートキナー)

レンズf=1.76mm F2.8 有効画素数30万画素 総画素数30万画素 動作温度(℃)0~45(結露しない事)、5~30(無圧の水中) 防水性IPX7 撮影距離(mm)30~150 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17408082 SNAKE-140155 細径タイプフレキシブルチューブ1m、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)、ガイドボールSΦ 15mm 96(アタッチメント、ガイドボール含まず) (カメラ部)5.5<アタッチメントをつけていない状態> (イメージセンサー)1/18型 CMOS 1
オープン
 
 
取扱い終了
17408098 SNAKE-142098 スプール付きフレキシブルチューブ1m、スパイラルケーブル、ガイドボール各1個SΦ15mm・SΦ25mm 1230(スパイラルケーブル、ガイドボール含まず) (カメラ部)11<アタッチメントをつけていない状態> (イメージセンサー)1/9型 CMOS 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする