ダフニーエポネックスグリースSR

ダフニーエポネックスグリースSR 出光興産
(1件のレビュー)

耐熱性、耐摩耗性に優れ、工場内で使用するグリースの統合が可能となるグリースです。
高温条件下でもグリースの軟化が少なく耐熱グリースをしのぐ耐熱性を有しています。熱硬化等によるグリース配管の目詰まりも少なく、生産設備の安定した運転を可能にします。
実機におけるポンプの吐出圧も低く、加圧下の離油が少ないため、配管等目詰まりを防止します。

用途各種産業機械の深溝玉軸受、コロ軸受等の幅広いグリース潤滑箇所に使用します。特に、高温・高荷重箇所にて優れた特性を発揮し、集中給脂グリースとしても使用可能です。 使用温度範囲(℃)-20~160 緑色 滴点(℃)260以上 増ちょう剤複合Li 基油鉱油 動粘度(mm2/s)143.1(40℃) 色調緑色 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐摩耗 商品タイプリチウムコンプレックスグリース
注意
※増ちょう剤の異なるグリースとの混和使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配送できない地域があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ちょう度
混和ちょう度
蒸発量(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21358916 No.0 1箱(400g×20本) No.0 370 0.24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21358925 No.0 1缶(16kg) No.0 370 0.24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21358934 No.1 1箱(400g×20本) No.1 330 0.3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21358943 No.1 1缶(16kg) No.1 330 0.3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21358952 No.2 1箱(400g×20本) No.2 285 0.25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21358968 No.2 1缶(16kg) No.2 285 0.25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21358916 No.0 71244198 SR-0 画像準備中 ダフニーエポネックス 出光興産 1箱(400g×20本) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21358925 No.0 71244207 SR-0 SR-0 ダフニーエポネックス 出光興産 71244207 ダフニーエポネックス 出光興産 1缶(16kg) 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21358934 No.1 71244216 SR-1 SR-1 ダフニーエポネックス 出光興産 71244216 ダフニーエポネックス 出光興産 1箱(400g×20本) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21358943 No.1 71244225 SR-1 SR-1 ダフニーエポネックス 出光興産 71244225 ダフニーエポネックス 出光興産 1缶(16kg) 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21358952 No.2 71244234 SR-2 SR-2 ダフニーエポネックス 出光興産 71244234 ダフニーエポネックス 出光興産 1箱(400g×20本) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21358968 No.2 71244243 SR-2 SR-2 ダフニーエポネックス 出光興産 71244243 ダフニーエポネックス 出光興産 1缶(16kg) 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21358952
2018-10-19
用途:
設備軸受給油
その他業種

機械メーカー指定により使用しているが、コスト高いかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする