ブラケットライト
100%~約1%まで調光可能なコンパクトブラケット。
インダイレクトタイプから全般拡散タイプまでラインナップ。
寝室でのシーンに合わせたあかり演出や、階段・廊下での常夜灯兼用使用に適しています。
上下面カバー付
凹部コーナーライト
消費電力(W)8.5
材質鋼:プレミアムパウダリーホワイト塗装
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
内容量1個
注意
※適合調光器は別売りです。※天井から10cm以上離してください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21362574 | AB38243L | 50760379 | AB54125 |
![]() |
ブラケット | コイズミ | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |