曜日別特売

真空用NWチーズ

真空用NWチーズ - コンサス真空用NWチーズ - コンサス
材質
SUS304
形状
NWチーズ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369258NWTE-S1-16301621.740
¥19,700
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
21369267NWTE-S1-25402327.250
¥21,900
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
21369276NWTE-S1-405537.142.765
¥23,900
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
21369285NWTE-S1-507554.960.580
¥30,100
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする