自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21526146
2019-12-27
- 用途:
- ルームランプ
自動車・二輪車・自転車関連業
自動車のルームランプに使用。白く明るい交換して良かった。
色々なタイプがあるので徐々に交換していこうと思っています。
- 対象商品:
- 21526146
2018-05-01
- 用途:
- 軽自動車ルームランプ交換
卸売・小売業
運転席とカーゴルームの2箇所のルームランプを交換しました。少しサイズ(長さ)が小さかったのか、バルブがクルクル回ってしまいますが、電極板金具を曲げて固定しました。LEDバルブなのでさすがに純正より明るくなりました。眩しすぎない、適度な明るさがイイですね。
- 対象商品:
- 21526146
2018-03-27
- 用途:
- 旧車の車内ランプに使用
旧車(1984年式)の車内ランプに、消費電力が減ればと、交換しました。純正の10W球は劣化!?していたのもあり、ぼんやり暗かったのですが、すっきりとした明るさになりました。ポイントは「明るすぎない」とこでしょうか。蛍光灯の昼白色の様な色味で(変な青みはなく)、光量は、明るすぎず、でもしっかり明るく、案外旧車につけても自然な感じで非常に満足しました。
- 対象商品:
- 21526146
2018-07-30
- 用途:
- サイズに問題あり
T10-31タイプは長さが約31mmであるのに、この電球は約5mmほど短く、車両側の電極の幅を調整できなければ使用できません。寸法は規格どおりにするべきです。