ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
シャープ
シャープの 家電
シャープの 生活家電
シャープの 空気清浄機
”プラズマクラスター”イオン発生機(壁掛け・棚置き兼用型)
”プラズマクラスター”イオン発生機(壁掛け・棚置き兼用型)
注文コード
21497884
注文コード
63644149
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
FU-M1000-W
FU-M1000-W【ワケあり】
FU-MK500-S
FU-MK500-W
商品状態
選択解除
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
選択解除
ホワイト
トラスコ品番
選択解除
495-8594
495-8608
495-8616
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
21497884
FU-MK500-W
-
ホワイト
495-8616
¥
130,000
¥
129,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
-
63644149
FU-M1000-W【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホワイト
495-8594
¥
180,000
¥
179,000
¥
98,900
アウトレット
¥
108,790
(税込)
当日出荷
返品不可
-
21497866
FU-M1000-W
-
ホワイト
495-8594
¥
180,000
¥
179,000
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
取扱い終了
-
代替品有
21497875
FU-MK500-S
-
-
495-8608
¥
130,000
¥
129,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21497866
FU-M1000-W
31393802
FU-M1000-W
高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機
シャープ
1台
¥
99,900
税込
¥
109,890
注文コードが変更になりました
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機
シャープ
税込
¥
109,890
¥
99,900
バスケットへ
高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機
シャープ
税込
¥
87,890
¥
79,900
バスケットへ
床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用
シャープ
税込
¥
185,900
¥
169,000
バスケットへ
業務用ストリーマー空気清浄機
ダイキン工業
税込
¥
207,900
¥
189,000
バスケットへ
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
174,900
~
¥
159,000
~
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
317,900
¥
289,000
バスケットへ
業務用空気清浄機 パワフル光クリエール
ダイキン工業
税込
¥
196,900
¥
179,000
バスケットへ
空気清浄機
日立
税込
¥
82,390
¥
74,900
業務用加湿空気清浄機
シャープ
税込
¥
73,590
¥
66,900
バスケットへ
空気清浄機
アイリスオーヤマ
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
バスケットへ
除加湿空気清浄機
シャープ
税込
¥
80,190
¥
72,900
(1)
バスケットへ
業務用空気清浄機 アースプラス・エアー
アズワン
税込
¥
370,700
¥
337,000
バスケットへ
プラズマクラスター カップタイプ
DENSO(デンソー)
税込
¥
14,190
¥
12,900
加湿フィルター 加湿空気清浄機用
シャープ
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(8)
交換用集じんフィルター
シャープ
税込
¥
6,259
¥
5,690
(1)
バスケットへ
モニター付き空気清浄機
アイリスオーヤマ
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
(2)
マイナスイオン発生空気清浄機
ツインバード
税込
¥
9,889
¥
8,990
(4)
バスケットへ
空気清浄機ファンディスタイル
ツインバード
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
加湿空気清浄機
シャープ
税込
¥
24,090
¥
21,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
家電
生活家電
空気清浄機
空気清浄機/空間清浄機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります
空気清浄機/空間清浄機
除菌機/脱臭機
加湿付き空気清浄機
空気清浄機部品
シェアする