50-150A グルーブロール

50-150A グルーブロール RIDGID(日本エマソン) 50-150A グルーブロール RIDGID(日本エマソン) 50-150A グルーブロール RIDGID(日本エマソン)

ロールグルーバー918-I、918/300のオプション用パーツです。

適合【外径】50~150A トラスコ品番495-1247 材質スチール 質量(kg)3.2 タイプ鋼管用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21481233 49217
オープン
76,980
84,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする