LESSMANN
ROKI ハンドブラシ
ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
自動車修理、整備等に
幅(mm)
12
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
22
行数
2
植付(mm)
90
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473095
182401
752-1189
81
高張度鋼線
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473104
182421
752-1197
85
ステンレス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください