アズマ工業 アズマ工業の 防災用品 アズマ工業の 避難用品 アズマ工業の 寝袋・毛布 TK アルミ防寒ブランケット TK アルミ防寒ブランケット 注文コード 体温を逃さない携帯防寒シートです。 用途災害時・緊急時の簡易防寒具に、スポーツ観戦・キャンプ・アウトドア時の冷え込みに トラスコ品番761-5981 材質シート:アルミ蒸着PPフィルム、収納袋:ポリエチレン 質量(g)55 シートサイズ(mm)1160×2500 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 700118000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21485013 700118000 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 避難用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 日本防炎協会認定 カネカロン防災クッション ピンク ガマカ工業 税込¥3,850~ ¥3,500~ 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 税込¥10,998 ¥9,998 備長炭わた入り寝袋 ガマカ工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アルミ転写毛布(10枚セット) エピオス 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ フォールディングステップ ミドルタイプ(オリーブ) CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ にんじん仕掛け DOD(ディーオーディー) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エアーベッド アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 役立つレジャーシート エピオス 税込¥175~ ¥159~ 日本防炎協会認定 カネカロン防災クッション ブルー ガマカ工業 税込¥3,850~ ¥3,500~ MOTTETE PLUS エアーマット ガマカ工業 税込¥6,378 ¥5,798 オールウェザーブランケット2 シナジーインターナショナル 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 静音アルミブランケット エピオス 税込¥197~ ¥179~ 防寒保温シート TIGER 税込¥802 ¥729 バスケットへ 日本防炎協会認定 備蓄用難燃毛布 ガマカ工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 釣りボックス(ふつう) DOD(ディーオーディー) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ にんじんブルブル DOD(ディーオーディー) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 防災備蓄ベスト(無地)お得用 ナカネ 税込¥16,808~ ¥15,280~ CSクラシックス Table and Board 52×41cm CAPTAIN STAG 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 紙製防災寝袋 静音タイプ エピオス 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品寝袋・毛布 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品