エルゴエリートストリップマスター 55‐1987

エルゴエリートストリップマスター 55‐1987 アイデアル(IDEAL) エルゴエリートストリップマスター 55‐1987 アイデアル(IDEAL)

エルゴノミクスデザイン採用で小型で軽量、さらに疲れ難いです。
グラスファイバーフレーム、硬質ポリウレタングリップで耐久性も抜群です。
刃物にワイヤーガイドシステムを採用し確実なストリップが可能です。
刃物交換も簡単です。
他のMILSPEC実線などについては専用のブレードを用意しておりますのでお問い合わせください。

仕様MIL-W-81044/11/12/13、MIL-W-22759/32~46/16/17、BMS13-48(10、8、6MIL)規格電線用 トラスコ品番759-8611 全長(mm)168 質量(g)150 適合電線AWG16~26 内容量1丁
注意
※刃物付本体です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21482712 55-1987
オープン
99,980
109,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする