ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アイセン
アイセンの 清掃用品
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
ノズル汚れ用ブラシ4本組
ノズル汚れ用ブラシ4本組
注文コード
21518227
(1件のレビュー)
トラスコ品番
764-3918
長さ(mm)
155
幅(mm)
15
厚さ(mm)
8
質量(g)
4
内容量
1セット(4本)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TM103
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
21518227
TM103
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER
税込
¥
219
~
¥
199
~
(23)
すきまピカピカ
サンコー
税込
¥
659
¥
599
(2)
バスケットへ
まめいた スキマキレイスティック
まめいた
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
サッシブラシ
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
439
¥
399
(2)
バスケットへ
ソフトクリーニングブラシ
エアテックス
税込
¥
1,099
¥
999
(7)
バスケットへ
シャワーの穴ブラシ
まめいた
税込
¥
186
¥
169
バスケットへ
バスピカ ヤシ油
バスクリン
税込
¥
274
¥
249
バスケットへ
チャンネルブラシ J型
モノタロウ
税込
¥
230
~
¥
209
~
(150)
ステンレス用ドリル10本セット
NACHI(不二越)
税込
¥
5,489
¥
4,990
(2)
バスケットへ
PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセット
TANAX
税込
¥
329
¥
299
(8)
バスケットへ
コイルブラシ
Carlisle(カーライル)
税込
¥
1,859
¥
1,690
(2)
トラスト ノズルブラシ
TRUST
税込
¥
318
~
¥
289
~
ナイロンブラシ PE巻
アズワン
税込
¥
561
~
¥
510
~
Gコーティングドリル 10本セット
NACHI(不二越)
税込
¥
7,249
¥
6,590
(2)
バスケットへ
丸ブラシ
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
483
¥
439
(5)
バスケットへ
ノズル&すき間クリーナー
レック(LEC)
税込
¥
329
¥
299
バスケットへ
虫取り上手 20枚入
カモ井
税込
¥
1,099
¥
999
(9)
ポリエチレン手袋 外エンボス
モノタロウ
税込
¥
208
¥
189
(75)
パイプ用チューブブラシ
アズワン
税込
¥
1,045
~
¥
950
~
極細ブラシ
アズワン
税込
¥
868
~
¥
789
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
ブラシ
柄付ブラシ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-18
用途:
エアコンの掃除
対象商品:
21518227
本来の使用方法とは違いますが、エアコンのシロッコファンの掃除に使えます。
少し厚みがありますが、ファンの間にギリギリ入いりました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります
デッキブラシ
柄付ブラシ
ハンディブラシ
キッチンブラシ
パイプブラシ
トイレブラシ
シューズブラシ
網戸ブラシ
コートブラシ
毛かき
シェアする