金属探知機 ゴールドマスター

金属探知機 ゴールドマスター TSトレーディング

自動グランドバランス調整機能付きで、粉体やダンボール内のボルト、ナットなどの金属異物の探知に最適です。
金属に効率良く反応します。

用途ダンボールや粉体中の金属、土中のクギ、クリップ、ねじなどの探知に トラスコ品番770-6391 幅(mm)190 全長(mm)1100 質量(kg)1.5 高さ(mm)200 周波数(Hz)50 電源単3乾電池×8本(付属)(約40時間使用可能) 測定方式磁気誘導方式 内容量1台
注意
※探知深度は金属の面積、種類、向き、土質により変化します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21461798 GMT
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする