小出しノズル

小出しノズル - オーティ・マットー小出しノズル - オーティ・マットー小出しノズル - オーティ・マットー
(1件のレビュー)

オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。
送油径1/2B専用です。

用途小出しノズルセットホース長さ(mm)500内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504437OT-KDA761-2613耐油ホース、小出しチーズ、ボールバルブ、ホースニップル、フレアニップル、フレアナット、盲フレアナット0.6Aセット
8,950
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504446OT-KDC761-2621ノズルAssyC、マグネットフック、小出しチーズ、ボールバルブ、フレアニップル、フレアナット、盲フレアナット、ガンノズル0.7Cセット
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21504446
2018-09-03
用途: 灯油タンクからの小出し
自動車・二輪車・自転車関連業

冬季でないのでまだ使用していませんが、一点部品を購入し(異形六角ソケット)灯油タンクに簡単に取付が出来ました。冬季になりストーブのタンクへ小出しをするのを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする