TYROLIT
切断研削砥石 ”C&G”
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。
砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
砥材
A
硬度
Q
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512916
34042757
#30
774-8477
2
66
22.23
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21513013
743938
30
766-6411
2.5
42
16(15)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21513022
743944
30
766-6420
3.5
188
22.23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください