TYROLIT
切断砥石 ”ロングライフ”
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512934
34197818
#60
105
1
15
A
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512855
16121
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
21512864
183114
60
178
1.6
22.23
A
オープン
取扱い終了
21513004
51838
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
21513065
913182
60
125
1
22.23
A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください