TAKEX(タケナカエンジニアリング) TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯用品 TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 受信制御機器 中継機(4周波切替対応型) 中継機(4周波切替対応型) 注文コード トラスコ品番495-4084 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RTXF-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21464476 RTXF-300 ¥65,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防犯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力型中入れ戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 税込¥1,538 ¥1,398 ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(日中製作所) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 電池レススイッチ受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ツッパリ型戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 税込¥1,022 ¥929 15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (3) 転倒検知警報器 (防爆) エスコ 税込¥90,750 ¥82,500 バスケットへ 上枠型戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 税込¥1,022 ¥929 水漏れ報知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 中入れ戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 税込¥571~ ¥519~ 電池レスプルスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(日中製作所) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電池レスプルスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 音声案内機 (人感センサー付き) エスコ 税込¥39,600~ ¥36,000~ 無線リモコン 防水 LoRa 日恵製作所 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(日中製作所) 税込¥648 ¥589 戸じまりくん ミニ ヒナカ(日中製作所) 税込¥373 ¥339 標準型戸じまりくん 上下安全セット ヒナカ(日中製作所) 税込¥1,978 ¥1,798 漏水センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 戸じまりくんライト ヒナカ(日中製作所) 税込¥2,198 ¥1,998 水漏れ報知器 (ポイントセンサー付) エスコ 税込¥23,650 ¥21,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防犯用品セキュリティシステム受信制御機器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります 検知器 セキュリティシステム 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ 通報機器 受信制御機器 出入管理機器 ヘルスケア用システム機器 温度監視用システム機器 表示灯 セキュリティシステム 自動ドア・シャッター制御用システム機器 セキュリティシステム関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品