(11件のレビュー)

●不織布製のシートで塗装時の床養生に最適!
●一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。

用途塗装養生用 ブルー 材質不織布 長さ(mm)2700 幅(mm)1800 厚さ(mm)約2 内容量1個
注意
※防水・撥水効果はありません。
※塗装養生シート以外でのご使用はおやめください。
※火気厳禁
※はだしでのご使用はお止め下さい。
※直射日光の当たらない所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21469202 240138 1827
1,560
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21469202 240138 1827 64362114 240141 1827 240141 1827 不織布塗装用養生シート        1.8X2.7M 大塚刷毛製造 64362114 不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M 大塚刷毛製造 1枚 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21469202
2021-02-26
用途:
塗装作業
建設業・工事業

厚みもあり、作業時とても使いやすかったです。また機会があれば購入したいと思います

対象商品:
21469202
2020-05-28
用途:
天井塗装時、床や品物の養生
建設業・工事業

思っていたより厚手で良かったです
安心して使用してます

対象商品:
21469202
2019-04-11
用途:
塗装材料置きとして
山中工務店 様 (建設業・工事業)

分厚いです。いい商品でした。満足しています。またのみます

対象商品:
21469202
2019-01-04
用途:
塗装作業時、リフォーム時

思ったよりも厚みがある。臭いは無いようです。使い勝手は良い。無理ですが、汚れにくい物があれば理想的です。

対象商品:
21469202
2018-06-14
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

届いて翌日使ってみると凄くシートの厚みもありサイズも丁度いい大きさで非常に満足です。
普通のベトナムシートとは比べ物にならない厚み、風など吹いても問題なさそうな重さなのでまた購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
21469202
2020-08-26
用途:
家具等を移動させ、家具等とベランダ床保護のため。

ベランダに、家具を一時的に移動させるために使用しました。ブルーシートでは、ベランダの床に傷が付きそうだったので、肉厚のこの商品を選びました。 シートは、役目を十分に果たしてくれました。
作業は3日掛かり、作業が終わるたびに3~4時間ベランダに掛けておきました。 2日目折りたたむ時に、異常に紺の異常にホコリが立ちむせながら仕舞いました。 ところが、3日目取り込み時にバタバタとハタいところ、紺色側が魚の鱗を剥がしているかのように、不織布がボロボロと剥がれてしまいました。値段が安価なので、諦めていますが、ホコリでのどが痛いのと剥がれ落ちた不織布の片づけがとても大変でした。
不織布は、夏の暑さや紫外線にこんなに脆いとは思いませんでした。
次回は、綿製を選びたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21469202
2018-05-21
用途:
車のラゲッジルームに

大は小を兼ねる!と思って買ったけれど大きすぎた。
なので折りたたんで使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
21469202
2018-01-22
用途:
クルマの湿気防止のため車庫の天井に張り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に厚みが有って使いやすそうだった。明るい色が有れば良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする