4CHモニター付きデジタルビデオレコーダー
10.1インチ液晶モニター搭載DVR
録画装置本体に折りたたみ式10.1インチ液晶モニターを搭載することで、録画・再生部の移設が可能となり、設置現場以外での再生が容易になりました。省スペースのコンパクトサイズ、しかもファンレスで静音です
A4サイズの本体で場所をとらない上に、ファンレスタイプですので音が気になる方の居間等にも設置がしやすくなりました。シンプルなオリジナルメニュー設定
メニュー項目を必要最低限に簡素化し、さらに初めて使用される場合のスタートアップナビの導入など、操作性が大幅に向上しました。録画解像度:ハイビジョン1280×720Pを実現
Fine-eyeシリーズのカメラを使用することで、ハイビジョン映像を録画/再生できます。また、従来の52万画素以下のアナログカメラも併用することができます。大容量HDD:1TB内蔵(4TBまで増設可)
高画質録画でもカメラ1台あたり30日程度の録画が可能です。また、設定を変更することでカメラ合計4台録画時でも1ヵ月近い録画ができます。動画圧縮方式 H.264採用
優れた伝送、圧縮効率をもつ最新の圧縮ソフトH.264を採用することで、より長時間の記録保存が可能となりました。トリプレックス
ライブ中はもちろんのこと、再生中の録画も同時に行えます。USBフラッシュメモリによる容易なバックアップ
本体パネルに装備されたコネクタに市販のUSBフラッシュメモリを挿入することで容易に証拠映像のバックアップ/コピーをすることができます。さまざまな録画及び再生モード
スケジュール録画とモーション録画/連続録画との併用も可能です。モーション録画はイベント発生数秒前から録画を開始します(プレアラーム録画機能)マウスによる容易な操作性
本体操作パネルによる操作の他、マウス(付属)からも操作が可能です。音声の記録
4台のマイク付カメラの音声も同時に記録できます。スピーカー内蔵
ライブ映像や再生映像と同時に音声も出力します。録画時間の目安