小型集音マイク

小型集音マイク NSK(日本セキュリティ)

カメラに併設して使用できる小型集音マイク
接続コネクタ
音声出力:BNC(メス)
電源入力:DCジャック(Φ5.5×2.1)

付属品ACアダプタ(DV12V/1A) 全長(mm)380±20(L) 質量(g)18 電源消費電流:DC12V/1.7mA 音響周波数(Hz)200~10000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21522752 MV-02
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする