カメラ用ワンケーブル(映像・音声・電源)10m~30m

カメラ用ワンケーブル(映像・音声・電源)10m~30m NSK(日本セキュリティ)

同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送
両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続

仕様映像ライン:BNC(オス)-RCA(オス)、音声ライン:RCA(オス)-RCA(オス)、電源ライン:DCプラグ-DCソケット 内容量1個
注意
※DVRなど周辺機器に接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(オス-メス)が別途必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21522813 3C-10 10
オープン
 
 
取扱い終了
21522822 3C-20 20
オープン
 
 
取扱い終了
21522838 3C-30 30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする