広角(広レンジ)バリフォーカルオートアイリスレンズ(4倍)
焦点距離2.8mmから12mmまでカバーした4倍バリフォーカルオートアイリスレンズです。
近距離から中距離まで広範囲に撮影範囲が可変できます。
レンズf2.8mm~12.0mm/F1.4~360、CSマウント
フォーカス範囲:0.3m~無限
使用条件-20℃~+60℃
マウントCS:1/3、1/4
画角水平:24.1°~97.4°、垂直:18.1°~72.5°
内容量1個
焦点距離2.8mmから12mmまでカバーした4倍バリフォーカルオートアイリスレンズです。
近距離から中距離まで広範囲に撮影範囲が可変できます。