全天候小型防犯カメラ

全天候小型防犯カメラ NSK(日本セキュリティ)

Φ25mmの超小型で庭先など屋外の証拠撮影に最適
赤外線照射器内蔵カメラのように夜間赤外線LEDが赤く光りませんので、
夜間の不審な侵入者にカメラの存在が気付かれません屋外にも設置可能な防水タイプ(防水グレード:IP66)
消費電力0.45Wの省電力タイプ
優れたコストパフォーマンス
モニター付デジタルビデオレコーダーNS-F401MRに接続して、コストパフォーマンスに優れた本格的な防犯監視システムが構築できます。
ALL-IN-ONEパッケージ(15mカメラケーブル付)

仕様AGC:自動 寸法(mm)Φ25×43(L) 質量(g)58 電源(V)DC5±10% 方式TV:NTSCカラー レンズf3.6mm/F2.0 有効画素数652(H)×582(V)38万画素 消費電流(mA)最大90 解像度480TV本 シャッター1/60秒~1/100,000秒自動 S/N比48dB以上 撮像素子1/3インチCMOS ホワイトバランス自動(ATW) 照度(Lux)最低:0.2Lux/F2.0 使用条件-10℃~+50℃ 補正機能逆光:自動 画角水平:72°/垂直:54° 映像出力1.0vp-p/75Ω、RCA(カメラケーブル) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21523416 NS-C019S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする