非発光ドーム型暗視カメラ
撮像素子に38万画素高解像度デジタルセンサーを搭載
夜間0Luxの暗闇でも約5mの赤外線照射で暗視映像
非発光型赤外線LEDを採用することで、夜間LEDが赤く光ることなく夜間監視ができます。
(病室内などの監視など、発光による設置時の刺激を軽減したい場合などに最適です)ボール状のカメラ本体は、3軸で方向が変えられますので、天井から壁面まであらゆる取付面に設置が可能です。
音声マイク内蔵
モニター付デジタルビデオレコーダーNS-F401MRに接続して、コストパフォーマンスに優れた本格的な防犯監視システムが構築できます。
ALL-IN-ONEパッケージ(20mカメラケーブル付)
仕様AGC:自動/Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)
形状ドーム型
寸法(mm)Φ115(W)×103(取付ベース部)×75~85(H)
質量(g)171
電源(V)DC12±10%
方式TV:NTSCカラー
レンズf4.0mm/F1.8
有効画素数728(H)×488(V)35万画素
消費電流(mA)通常60/最大250(IR:ON)
解像度600TV本
シャッター1/60秒~1/100,000秒自動
S/N比52dB以上
撮像素子1/3インチSONYSuperHADCCD
ホワイトバランス自動(ATW)
照度(Lux)最低:0Lux(IR ON)
使用条件-10℃~+50℃ 50%RH以下
補正機能逆光:自動
画角水平:65°/垂直:49°
映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
内容量1個