プルセンサー

プルセンサー 酒井医療

プルセンサーを使用することで、より正確な筋力評価が可能。
表示部はそのままで、センサー部分を交換するだけです。

測定範囲100kgf以下 質量(g)約130(ベルト抜き) 構成プルセンサー、ベルト2本、パッド1個、仮止めバンド1本、透明カバー1個 ベルト寸法(mm)約1000/本 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21529515 MT-110
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55186784 MT-150
40,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする