デジタル圧力計 グリップD

デジタル圧力計 グリップD 酒井医療

測定範囲5~100kg 質量(g)約680 電源単4乾電池2本 表示液晶3桁 連続使用時間(時間)約100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約154×235×62 オートパワーオフ最終測定後約1分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21529576 5401
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21529576 5401 20424836 T.K.K.5401 T.K.K.5401 デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業 20424836 デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする