ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
酒井医療
酒井医療の 介護用品
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の 移動補助用品
トランスファーボード
トランスファーボード
注文コード
ベッドや車の座席などから車椅子への移乗がスムーズ。
折りたためるので持ち運びに便利。
付属品
滑り止めシート
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
780
幅(cm)
(折りたたみ)12
寸法(幅W×長さL)(cm)
(外形)35×64
適応体重(kg)
~120
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
R-1890
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
21531405
R-1890
¥
22,400
¥
21,900
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
移乗用ボード EZ-go(R)
ナビス(navis)
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
イージーグライド
松吉医科器械
税込
¥
21,890
¥
19,900
移乗用ボードのせかえくん
松吉医科器械
税込
¥
21,890
¥
19,900
(1)
FX-CPトランスファーボード
アロン化成
税込
¥
5,159
¥
4,690
スライディングボード チューブ付
シーマン
税込
¥
87,890
~
¥
79,900
~
イージーグライド
パラマウントベッド
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
マスターグライド
松吉医科器械
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
スライディングボード エタック Eボード
パシフィックサプライ
税込
¥
26,290
¥
23,900
バスケットへ
ライトスライド
ケアメディックス
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
イージーモーションBタイプ
molten
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
ディジョックボードセット
酒井医療
税込
¥
262,900
¥
239,000
バスケットへ
移乗台
パナソニックエイジフリー・ライフテック
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
収納式 電動リクライニングベッド (Wファンクション) 2モーター
ATEX(アテックス)
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
移乗ボード(EZ-go(R))
アズワン
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
ムーブボード
ナビス(navis)
税込
¥
40,590
¥
36,900
バスケットへ
ディジョックボード用交換ボード
酒井医療
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
横乗り車いすラクーネ2
ミキ
税込
¥
149,000
¥
149,000
折りたたみベッド
アイリスオーヤマ
税込
¥
27,390
¥
24,900
(1)
バスケットへ
トランスファーシート
松吉医科器械
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(1)
ラクラックス
松吉医科器械
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
リハビリ・生活補助
移動補助用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります
介護テーブル
介護椅子
介護ステップ
移動補助用品
補聴器・集音器
自助具
レクリエーション用品
シェアする