ネオスタンド(石綿関連標識)

ネオスタンド(石綿関連標識) つくし工房
(1件のレビュー)

表示内容石綿除去・処理中/関係者以外立入禁止 仕様両面表示 材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー 寸法(mm)(本体)700×310、(標識)450×280 質量(kg)1 取付方式スタンド式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22596857 SD-214
5,000
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22596857
2019-06-10
用途:
現場
サービス業

石綿の現場で使用しています。専門の看板なので、こちらに調度いいものがあり、いつも購入させていただいてます。看板自体は普通です。必要な文言が記載されているので、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする