曜日別特売

音声標識セリーズ

音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房音声標識セリーズ - つくし工房

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。

材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75内容量1台
注意
※検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、または本体の振動・電波や静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の影響を受けてセンサーが作動することがあります。
※検知体・気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています(防水ではありません)。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
音声
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22600567SR-51立入禁止危険です、危険です、立ち入らないでください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600576SR-52立入禁止(ポーン)関係者以外は立ち入らないでください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600585SR-53開口部注意(ポーン)危険です、開口部に注意してください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600594SR-54足もと注意(ポーン)危険です、足もとに注意してください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600603SR-55頭上注意(ポーン)危険です、頭上に注意してください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600612SR-56指差確認指を差し声を出して安全を確認しましょう。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600646SR-59保護具着用あなたの保護具は完全ですか、声を出して確認してください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600655SR-60只今工事中(カッコー)工事中です、気を付けてお通りください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600664SR-61車両出入口ご通行中のみなさま、工事用車両が出入りしますので注意してお通りください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600673SR-71熱中症予防熱中症対策は万全ですか?水分・塩分・休憩を十分に取りましょう。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46716268SR-57安全帯使用高所作業には必ず安全帯を使用してください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46716277SR-58安全帯使用ここから先は必ず安全帯を使用してください。
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22600628SR-57安全帯使用高所作業には必ず安全帯を使用してください。
32,000
取扱い終了
代替品有
22600637SR-58安全帯使用ここから先は必ず安全帯を使用してください。
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22600628SR-5746716268SR-57SR-57 音声標識セリーズ つくし工房 46716268音声標識セリーズつくし工房1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
22600637SR-5846716277SR-58SR-58 音声標識セリーズ つくし工房 46716277音声標識セリーズつくし工房1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする