45cm 全閉式 アルミハイスタンド 工業扇風機
油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です
用途工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。
羽根寸法(cm)45(アルミ4枚)
首振り自動
機能左右首振り、風量3段階調節
質量(kg)約8.5
コード長さ(m)2.3
羽根枚数4
モーター全閉型
電源(単相/V)100
風量3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×740×1270~1480
風速(m/min)268/305
騒音値(dB)(50/60Hz)66/70
左右首振○
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03