ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き
工場、倉庫、作業場などのスポット冷房に最適。キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。冷風ダクトは360°回転可能。環境に優しい新冷媒(R407C)採用。
用途工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。
電源(単相/V)100
質量(kg)約23
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×265×610
送風口数1口
冷媒HFC R407C(340g)
騒音値(dB)(50/60Hz)60/62
内容量1台
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21566947
2021-07-01
- 用途:
- キャンプ、車中泊
製造業
キャンプ、車中泊で使うために購入しました。
吹き出し口15℃位で、車内31℃から2時間暗いで26℃位まで落ちます。かなり快適に真夏の夜を車内で寝ることが出来ます。
2人が参考にしています