フィルターインボトル

フィルターインボトル HARIO

ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型の水出し茶ボトル。
注ぎ口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。

容量(mL)300(実用) 種別熱湯用 材質シリコーンゴム(注ぎ口・栓)、ポリプロピレン(フィルター) 口径(Φmm)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×68×206 商品タイプスクリュータイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21599034 FIB-30-OG
1,800
 
 
取扱い終了
21599043 FIB-30-R
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする