小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。



とにかく小さいアクセサリーや小物が沢山入りスッキリ整理出来るので気に入っています
リピート買いです。
ボルト類の在庫がどんどん増えてしまい追加で購入しました。
機械のパーツ収納に使用しています。パーツは多品種で 引出し全部を使用する場合と
区分けして混載しないよう使い分け出来て収納しました。在庫管理もしやすくなり
作業効率もよくなりました。
サイズ感がよく、引き出しの数も多いのでパーツの仕分けがしやすくとても便利です。パーツの数が増えて来たらもう一台購入したいと思います。
コンパクトでケースもクリアで入っている部品や小物が確認でき収納に助かりました。もちろん、しっかりとしたパーツケースです。
白を購入したが、清潔感もあり 毎日薬を出すのが、楽しみになった。
今まで自動巣整備で外したボルトやワッシャ、ナットなど缶に入れて保管していましたが、必要なボルトを探すのにその都度缶を開けて拾っていました。このキャビネットには20ケの引き出しがあり、さらに透明ですので外から確認することが出来ます。ボルトやナットをサイズごとに収納できますので、整備の効率が向上しました。