曜日別特売
- パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 50633145

 

- パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 50633145
- パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 50633145
- パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 50633145
- パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 50633145
- パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 50633145
モノタロウ

パーツキャビネット 引出 小×20個

(216件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード50633145品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。

用途小物、パーツ等の収納に。間口(mm)378奥行(mm)155高さ(mm)190質量(kg)1.5色(本体)ホワイト材質(本体)ポリスチレン引出し数20個付属品仕切板×20枚ホワイト仕切板20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190有効内寸法・間口(mm)63有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)38
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
整理するのに非常にありがたい。多くの分類に対応できそうです。 注文番号50633145 備品整理 星5つ
深さも適切で仕切板の位置が微調整できる。 注文番号50633145 電子部品の整理 星5つ
外から中身が見えケース数量も多く、作業効率がアップしました。 注文番号50633145 小物入れ 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

パーツキャビネット 引出 小×20個.
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:216
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50633145
2026-02-07
用途: 小物やアクセサリーの整理
PinkRosalina卸売・小売業

とにかく小さいアクセサリーや小物が沢山入りスッキリ整理出来るので気に入っています

2025-12-17
用途: 自動車整備

リピート買いです。
ボルト類の在庫がどんどん増えてしまい追加で購入しました。

2025-07-20
用途: 機械のメンテナンス
株式会社アオイ製作所

機械のパーツ収納に使用しています。パーツは多品種で 引出し全部を使用する場合と
区分けして混載しないよう使い分け出来て収納しました。在庫管理もしやすくなり
作業効率もよくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50633145
2025-06-24
用途: アクセサリーパーツ入れ
卸売・小売業

サイズ感がよく、引き出しの数も多いのでパーツの仕分けがしやすくとても便利です。パーツの数が増えて来たらもう一台購入したいと思います。

対象商品 : 21618232
2025-06-20
用途: ガレージの小物の収納
運輸・通信業

コンパクトでケースもクリアで入っている部品や小物が確認でき収納に助かりました。もちろん、しっかりとしたパーツケースです。

2025-06-19
用途: 毎日飲む 薬の仕分け箱

白を購入したが、清潔感もあり 毎日薬を出すのが、楽しみになった。

2025-03-07
用途: 自動車整備のボルト保管用に
小林農園農・林・水産業

今まで自動巣整備で外したボルトやワッシャ、ナットなど缶に入れて保管していましたが、必要なボルトを探すのにその都度缶を開けて拾っていました。このキャビネットには20ケの引き出しがあり、さらに透明ですので外から確認することが出来ます。ボルトやナットをサイズごとに収納できますので、整備の効率が向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 21618232
2025-03-02
用途: 卓上作業
製造業

卓上作業時に、目の前にこういう物があるととても便利で気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
引き出しは最後まで抜き出せるタイプでしょうか。
回答:
引き出しにはストッパーが付いておりますため、例えば製品を横に倒しても引き出しが抜け落ちないようになっております。
但し、最後まで引き出した上で、取っ手を上に持ち上げると完全に引き出しを取り外すことは可能です。
5が参考にしています
2023-11-28
質問:
同じ物を数段積み重ねての使用は可能ですか。
回答:
積み重ねは出来ない仕様となっております。
3が参考にしています
2023-11-28
質問:
付属の仕切り板は、別売りで販売されていますか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ 仕切板 パーツキャビネット用
注文コード 50897315 品番 WA9-520用
内容量 1パック(10枚)
https://www.monotaro.com/p/5089/7315/
2が参考にしています
2023-11-28
質問:
引き出しのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-28

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする