100g熱中飴II 梅塩

100g熱中飴II 梅塩 井関食品
(8件のレビュー)

プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。

成分
(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g
1粒あたりの食塩換算 約0.3g
用途暑い季節、お仕事、スポーツに。 種類 容量約20粒入り 種別梅塩味 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素 内容量1袋(100g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21599208 50029
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21599208 50029 21599192 50029 50029 100g熱中飴 井関食品 21599192 100g熱中飴 井関食品 1袋(100g) 259 税込280 レモン味になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21599208
2020-09-19
用途:
熱中症予防に

巷に売ってる塩飴は塩分が少なく甘いので、為しに購入
塩辛過ぎず、美味しい飴でした。また来季にリピート購入します。

対象商品:
21599208
2018-07-10
用途:
夏になると熱中症対策に毎年購入しています。

梅塩味、レモン味ともに美味しいうえにのどの渇きが癒される感じがします。熱中症にもならずに過ごせています。

対象商品:
21599208
2018-08-18
用途:
現場作業の従業員向け

屋外の作業には必需品です。もう少し塩分が多くても良いかと。
効果が有るような気がしません。数種類購入しましたが、梅味が人気です。

対象商品:
21599208
2017-05-15
用途:
炎天下でふらふらになりながらの作業
サービス業

濃い口で目が覚めます。最初は辛スッパでやりすぎ感がありましたが、なれたら病み付きになります。で、熱中症にならなくなりました。

対象商品:
21599208
2016-11-23
用途:
気温が高い猛暑の季節における屋内外での作業時
オフィスねこの手 様

猛暑の夏場や屋内の密閉された気温が高い場所での作業前、作業中によく使いました。熱中症対策として塩分補給できて、おかげで熱中症にならずに助かりました。

対象商品:
21599208
2021-06-22
用途:
接待のお菓子として使用
株式会社川合農機豊田支店 様

これからの熱中症対策として、従業員、お客様に食べてもらう物で
適当な物です。

2016-05-22
用途:
機械組み立て
製造業

適度な酸味と塩味が、バランス良い。塩分補給には、最適な味付けと感じました。

対象商品:
21599208
2017-02-04
用途:
食べるため
アオバ冷機 様 (サービス業)

う~ん、効果があったかわかりませんが、のどを潤すにはそれなりの効果があったかもしれません。
味はまあまあでした。普通ののど飴と大差ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする